コーワ
内径清掃ブラシ
ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
材質
ナイロン
全長(mm)
70
線径(Φmm)
0.2
外径(Φmm)
7
ブラシ寸法(mm)
30
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352956
891-1329-0
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください