曜日別特売

内径仕上げブラシ

内径仕上げブラシ - コーワ

Φ3軸のブラシとしては長めで、奥まった箇所や深い内径にも使用できます。

用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)1000全長(mm)110外径(Φmm)5ブラシ寸法(mm)60内容量1本
注意
※右回転で使用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79352387891-1319-0
オープン
949
1,044(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする