コーワ
内径磨きブラシ
火花の出にくいコーワ独自の毛材を使用しています。
用途
バリ取り 磨き サビ落とし ダラシ
材質
ステンレス撚線
本数
撚り数:7本
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79353035
891-1346-0
175
0.1
13
25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
79353044
891-1347-0
175
0.1
10.5
25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
79353060
891-1366-0
195
0.15
11.5
30
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください