コーワ
内径バリ取りブラシ
全長が長く、奥まったところにも届きます。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
粒度
(G)500
全長(mm)
175
ブラシ寸法(mm)
50
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352536
891-1359-0
19
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
79352545
891-1360-0
17
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください