曜日別特売

段あり内径バリ取りブラシ

段あり内径バリ取りブラシ - コーワ段あり内径バリ取りブラシ - コーワ

特殊な3段ブラシでテーパー穴にも使用できます。

用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン全長(mm)180内容量1本
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品画像79352658891-1333-0(G)80013×16.5×21.5115
オープン
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
※製品画像79352719891-1351-0(G)5007.5×10×12107
オープン
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする