曜日別特売

内径バリ取りブラシ

内径バリ取りブラシ - コーワ内径バリ取りブラシ - コーワ内径バリ取りブラシ - コーワ内径バリ取りブラシ - コーワ内径バリ取りブラシ - コーワ

全長が長く奥まった箇所にも使用できます。

用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン内容量1本
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
外径(Φmm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品画像79352430891-1316-0(G)80016510.540
オープン
919
1,011(税込)
16日以内出荷
※製品画像79352484891-1339-0(G)8001201520
オープン
849
934(税込)
16日以内出荷
※製品画像79352825891-1302-0(G)80017017.540
オープン
879
967(税込)
16日以内出荷
※製品画像79352834891-1303-0(G)1801151220
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
※製品画像79352850891-1304-0(G)5001351860
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする