コーワ
段あり内径バリ取りブラシ
1本で複数の穴径やテーパー付きの内径にも使用できます。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
外径(Φmm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352640
891-1315-0
(G)800
115
11×12
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
79352737
891-1353-0
(G)500
140
11×13
65
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください