曜日別特売

止り穴バリ取りブラシ

止り穴バリ取りブラシ - コーワ

先端曲げ加工で止まり穴にも有効です。

用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン粒度(G)500全長(mm)190外径(Φmm)8ブラシ寸法(mm)30内容量1本
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79352597891-1369-0
オープン
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする