コーワ
段あり内径バリ取りブラシ
1本で複数の穴径や段付きの内径にも使用できます。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
軸径(Φmm)
4.2
粒度
(G)500
全長(mm)
123
外径(Φmm)
12×21
ブラシ寸法(mm)
73
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352868
891-1287-0
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください