コーワ
内径清掃ブラシ
ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
用途
切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
外径(Φmm)
7
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
線径(Φmm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352938
891-1323-0
75
0.2
45
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
79352947
891-1324-0
100
0.4
30
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください