コーワ
内径バリ取りブラシ
内径だけでなく面取り加工後の仕上げにも使用できます。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
外径(Φmm)
20
ブラシ寸法(mm)
20
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352414
891-1311-0
(G)320
60
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
16日以内出荷
79352500
891-1340-0
(G)240
90
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください