コーワ
内径洗浄ブラシ
ワークを傷つけずに清掃・洗浄ができます。
用途
切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い
材質
ナイロン
全長(mm)
80
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
22
ブラシ寸法(mm)
27
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352904
891-1325-0
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください