コーワ
テーパー穴バリ取りブラシ
テーパー形状で穴加工後の口元にフィットし効果を発揮します。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
粒度
(G)320
全長(mm)
100
外径(Φmm)
8×16.5
ブラシ寸法(mm)
14
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352624
891-1356-0
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください