曜日別特売

畦草刈機(AZ301A)

畦草刈機(AZ301A) - 共立

斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用
ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能
衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的

形状刈刃:フリーナイフ 4枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)乾燥質量(kg)32.6駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970エンジン型式TLE33走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02排気量(cm3)32.6内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79351590AZ301A
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする