コーワ
タップ穴バリ取りブラシ
タップ加工後のバリ取りに効果的な逆ネジリタイプです。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
粒度
(G)320
全長(mm)
120
内容量
1本
注意
※逆回転(左回転)で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79352606
891-1348-0
10
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
79352615
891-1358-0
27
25
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください