曜日別特売

ネジモグラソケット

ネジモグラソケット - エンジニアネジモグラソケット - エンジニアネジモグラソケット - エンジニアネジモグラソケット - エンジニアネジモグラソケット - エンジニアネジモグラソケット - エンジニア
(4件のレビュー)

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるソケットタイプのネジモグラ。
差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使える細軸仕様。
お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。
現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
材質炭素鋼全長(mm)29差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭内容量1個
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
先端径(mm)
適合ねじ
先端長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像79353139DWZ-05248対辺5.0mmの六角穴付きボルト12.3
2,950
1,998
2,198(税込)
当日出荷
※商品画像79353148DWZ-06269.6対辺6.0mmの六角穴付きボルト13
2,950
1,998
2,198(税込)
当日出荷
※商品画像79353157DWZ-082912.5対辺8.0mmの六角穴付きボルト13.4
2,950
1,998
2,198(税込)
当日出荷
※商品画像79353166DWZ-103315対辺10.0mmの六角穴付きボルト14
2,950
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: 舐めた六角穴付きボルトを外す

固着したボルトを外す際なめてしまったがこの工具の強度はバッグンであり確実に短時間でこのボルトを外すことができた

2025-08-15
用途: バイクの整備
製造業

舐めてしまって歯が立たなかったボルトが、こちらのソケットで一発で回せました。とても助かりました。

2025-02-24
用途: 舐めてつぶれた六角穴付きボルトの取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

車のオイルパンについているドレンプラグ、六角穴付きですが、
舐めてしまい、六角レンチがスルスル回ってしまい、オイル交換できず。
やむなく本商品にて取り外し無事オイル交換しました。
取り外しはあっさりで拍子抜けするほど一瞬で緩みました。
道具は神様を実感した瞬間です。

2024-12-16
用途: T40、なめてしまった

下穴を掘ってみたり、いろいろやったが早くこれを買えばよかった。
最初は、まっすぐ入れてみたが食い込まず、インパクトに装着してから少し斜めに差し込むと一発で抜けました。助かった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする