旭金属工業(旧:新日本ツール)
レボウエイブ 7本組スパナセット
本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
頭部はシャープなヤリ型形状です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業。
セット内容
5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm)
材質
特殊鋼
質量(g)
454
JIS規格
S級
商品構成
セット品
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79373430
SLAS7
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください