AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 76382-306LF
ピッチ
2.54mm
極数
6
シリーズ
Dubox
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79374735
76382-306LF
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください