AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 77313-118-04LF
ピッチ
2.54mm
極数
4
シリーズ
Bergstik
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
内容量
1袋(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79374629
77313-118-04LF
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください