77313-118-04LF Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 77313-118-04LF AMPHENOL 79374629

Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 77313-118-04LF77313-118-04LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
79374629
品番
77313-118-04LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ピッチ
2.54mm
極数
4
シリーズ
Bergstik
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
スルーホール実装

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする