AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.0mm 2列 10127720-041LF
ピッチ
3.0mm
極数
4
シリーズ
Minitek
定格電圧(V)
250
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.2
シリーズ番号
10127720
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル
内容量
1セット(1845個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79373554
10127720-041LF
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください