曜日別特売
10127720-041LF Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.0mm 2列 10127720-041LF AMPHENOL 79373554

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.0mm 2列 10127720-041LF10127720-041LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1845個)
注文コード
79373554
品番
10127720-041LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
ピッチ
3.0mm
極数
4
シリーズ
Minitek
定格電圧(V)
250
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.2
シリーズ番号
10127720
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする