AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.2mm 2列 10127820-0822LF
ピッチ
4.2mm
極数
8
シリーズ
Minitek
定格電圧
600→0V
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.5
シリーズ番号
10127820
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79374148
10127820-0822LF
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください