曜日別特売

Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 77313-101-18LF

Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 77313-101-18LF - AMPHENOL
ピッチ
2.54mm
極数
18
シリーズ
Bergstik
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
内容量
1袋(200個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937457777313-101-18LF
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする