AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 77313-101-18LF
77313-101-18LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
79374577
品番
77313-101-18LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ピッチ
2.54mm
極数
18
シリーズ
Bergstik
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
スルーホール実装