曜日別特売

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 76385-304LF

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 76385-304LF - AMPHENOL

Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。
このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。
このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。
このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。
この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。
エンドツーエンドスタッカブル
誤かん合を防止する極性化
フリクションロックで確実にかん合接続
ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング

ピッチ2.54mm極数8シリーズDubox定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937464776385-304LF
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする