Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
低プロファイルの省スペース設計
端と端/側面と側面を接続して積み重ねることが可能
フルシュラウド付きでコンタクト保護
デュアルビームコンタクトで信頼性が高い電気接続
コスト効果の高い二重めっき
予めストレスがかけられたコンタクトで挿入力を軽減
フローティングはんだテールでコプラナリティを保証
ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
- タイプ
- レセプタクル
- ピッチ
- 2.54mm
- 極数
- 8
- シリーズ
- Dubox
- 定格電圧
- 1kV
- 定格電流(A)
- 12
- 行数
- 2
- 材質(コンタクト)
- 青銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シリーズ番号
- 76342
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1袋(100個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























