76342-304LF Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 AMPHENOL 79374550

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装76342-304LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
79374550
品番
76342-304LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

低プロファイルの省スペース設計
端と端/側面と側面を接続して積み重ねることが可能
フルシュラウド付きでコンタクト保護
デュアルビームコンタクトで信頼性が高い電気接続
コスト効果の高い二重めっき
予めストレスがかけられたコンタクトで挿入力を軽減
フローティングはんだテールでコプラナリティを保証
ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング

タイプ
レセプタクル
ピッチ
2.54mm
極数
8
シリーズ
Dubox
定格電圧
1kV
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
76342
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする