曜日別特売

Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77DE09SST1

Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77DE09SST1 - AMPHENOL

D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル

長さ(mm)30.7幅(mm)12.4極数9定格電圧300→0V定格電流(A)7.5材質(ハウジング)材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79374279L77DE09SST1
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする