AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 77311-101-20LF
長さに合わせて切断可能
コスト効果の高い二重コンタクトめっき
経済的で高い汎用性
リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング
スタンドオフではんだの汚染を除去可能
幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ
2.54mm
極数
20
シリーズ
BergStik
定格電圧
1.5kV
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
(対応)5.84
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
2.41
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
コネクタシステム
基板対基板,電線対基板
接続方向
ストレート
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79374559
77311-101-20LF
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください