AMPHENOL
Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, スルーホール実装, L77HDA26SD1CH4F
L77HDA26SD1CH4F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(70個)
注文コード
79373448
品番
L77HDA26SD1CH4F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)
39.1
幅(mm)
12.55
極数
26
定格電流(A)
3
深さ(mm)
22.2
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40UNCメスねじロック、ボードロック
コネクタタイプ
Dコネクタ:高密度D-Sub
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル