曜日別特売

Amphenol D-subコネクタ, 44極, メス, スルーホール実装, L77HDBH44SOL2RM5

Amphenol D-subコネクタ, 44極, メス, スルーホール実装, L77HDBH44SOL2RM5 - AMPHENOL

高密度レセプタクル、ストレート、基板実装、背面インサート

長さ(mm)53.09幅(mm)12.3極数44定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79374288L77HDBH44SOL2RM5
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする