AMPHENOL
Amphenol DINソケット 6極 ケーブルマウント
2種類の構成で5極及び7極があります。
90°ケーブルソケット
ケーブル径4→6mm
極数
6
シリーズ
signalmateC091
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
5
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79374078
C09131F0061002
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください