曜日別特売

Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717HDE15P

Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717HDE15P - AMPHENOL

SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタは、はんだカップ端子及び精密打ち抜きコンタクトを備えています。
SDシリーズHDD-Subプラグコネクタは、ディンプル加工のスズめっきスチールシェル、クローズドエントリコンタクトキャビティ付きのガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきピンコンタクト、前面取り付け用の3.05穴を備えています。
SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。

長さ(mm)30.89幅(mm)12.55ピッチ2.29mm極数15シリーズHD定格電流(A)3材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ストレート内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79374340L717HDE15P
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする