曜日別特売

Amphenol DINプラグ 8極 オス パネルマウント

Amphenol DINプラグ 8極 オス パネルマウント - AMPHENOL

パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング

タイプ(シールド/非シールド)シールド極数8シリーズC091A定格電圧(V)100定格電流(A)4DIN(ナンバー)DIN45326保護等級IP40動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズM16接合型ネジロック実装タイプパネルマウント接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79373920T3506000
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする