Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装
かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
- タイプ
- ソケットストリップ
- ピッチ
- 2.54mm
- 極数
- 6
- シリーズ
- Dubox
- 定格電流(A)
- 12
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- 青銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格電圧(kV)
- 1
- 結線方法
- はんだ
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1セット(38個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























