76341-306LF Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 AMPHENOL 79373475

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装76341-306LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(38個)
注文コード
79373475
品番
76341-306LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ

タイプ
ソケットストリップ
ピッチ
2.54mm
極数
6
シリーズ
Dubox
定格電流(A)
12
行数
1
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする