曜日別特売
98424-G52-10ALF Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 98424-G52-10ALF AMPHENOL 79373615

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 98424-G52-10ALF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(600個)
注文コード
79373615
品番
98424-G52-10ALF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

省スペース2mm間隔
モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性
コンタクトあたりの定格最大電流:2A
高温熱可塑樹脂製ハウジング
リフローはんだ付けに対応
誤かん合を防止するキーイング機能
ラッチングスロットによる確実なかん合接続
ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単

ピッチ
2.0mm
極数
10
シリーズ
Minitek
定格電流(A)
2
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板,電線対基板
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする