曜日別特売

Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77SDE09S

Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77SDE09S - AMPHENOL

AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。
このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。

長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数9シリーズSD定格電流(A)5深さ(mm)15.65材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79374315L77SDE09S
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする