曜日別特売

Amphenol Communications Solutions, メモリカードコネクタ, SIM 6 極, メス 7111S2015X02LF

Amphenol Communications Solutions, メモリカードコネクタ, SIM 6 極, メス 7111S2015X02LF - AMPHENOL

SIMカードコネクタ-FCI.FCIのSIMカードコネクタシリーズです。カードガイド又はフリップトップ構造を備えたオスとメスのタイプが用意されています。.基板上の高さが2.5mmと低プロファイルロック/ラッチ機構により、高い信頼性必ず正しい向きでSIMカードを挿入できる極性化内蔵自動SMTプロセス(ピーク温度260℃、10秒間)向けに設計

長さ(mm)29.5幅(mm)17.2寸法(mm)17.2×29.5×2.5ピッチ2.54mm極数6深さ(mm)2.5材質(ハウジング)サーモプラスチックカードSIM行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
793741147111S2015X02LF
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする