AMPHENOL
Amphenol DINプラグ 5極 パネルマウント
12極プラグの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。
パネルプラグ前面取り付け、リング/六角ナット。
はんだ端子
極数
5
シリーズ
signalmateC091
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
5
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
金属、ポリマー
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
接合型
スクリューオン
実装タイプ
パネルマウント
パネル奥行き(mm)
3.5
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79374008
T3362 000 RS
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください