AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 75869-106LF
FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。
ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意
りん青銅
2.54mmピッチ
はんだ
ピッチ
2.54mm
極数
34
シリーズ
Quickie
定格電圧
500→0Vac
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
シリーズ番号
75869
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1セット(330個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79373789
75869-106LF
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください