AMPHENOL
Amphenol DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント
ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ
(シールド/非シールド)シールド
極数
5
シリーズ
C091A
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
4
DIN
(ナンバー)DIN41524
保護等級
IP40
動作温度(℃)
(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
コネクタサイズ
M16
接合型
ネジロック
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79373886
T3360010
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください