Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.0mm 2列 10127720-101LF
電線対基板及び電線対電線用途向けのソリューションです圧着Terminalを取り付ける際に力をかけなくても、使いやすくなっています極性かん合配置によりミスマッチを防止端子の損傷を防止する完全絶縁端子垂直、スルーホールタイプの2列ブラインドメイティングインターフェイス(BMI)オプション8、12、14ポジションを用意しています圧着Terminalの取り付けには、低挿入力が必要です完全に絶縁された端子低サムラッチ操作によるハウジングのポジティブロッキング完全に極性化されたハウジングスクーププルーフハウジングハウジング内の高い保持力無鉛取り扱いが簡単操作時の端子の損傷を防止確実なかん合による保持を実現偶発的な誤かん合を防止アングルかん合時に端子とヘッダピンが損傷しないようにしますハウジング内にしっかり保護された端子ブラインドメイティングで±2.54mmの収集が可能ですMinitek(R)Pwr3.0、電線対基板コネクタ、ヘッダ、2列、直角スルーホール、スズめっき、10極、グローワイヤ非対応
- ピッチ
- 3.0mm
- 極数
- 10
- シリーズ
- Minitek
- 定格電圧(V)
- 250
- 行数
- 2
- 材質(コンタクト)
- 銅合金
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- テールピン長さ(mm)
- 3.2
- シリーズ番号
- 10127720
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1セット(945個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























