10127720-101LF Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.0mm 2列 10127720-101LF AMPHENOL 79373570

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 3.0mm 2列 10127720-101LF10127720-101LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(945個)
注文コード
79373570
品番
10127720-101LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

電線対基板及び電線対電線用途向けのソリューションです圧着Terminalを取り付ける際に力をかけなくても、使いやすくなっています極性かん合配置によりミスマッチを防止端子の損傷を防止する完全絶縁端子垂直、スルーホールタイプの2列ブラインドメイティングインターフェイス(BMI)オプション8、12、14ポジションを用意しています圧着Terminalの取り付けには、低挿入力が必要です完全に絶縁された端子低サムラッチ操作によるハウジングのポジティブロッキング完全に極性化されたハウジングスクーププルーフハウジングハウジング内の高い保持力無鉛取り扱いが簡単操作時の端子の損傷を防止確実なかん合による保持を実現偶発的な誤かん合を防止アングルかん合時に端子とヘッダピンが損傷しないようにしますハウジング内にしっかり保護された端子ブラインドメイティングで±2.54mmの収集が可能ですMinitek(R)Pwr3.0、電線対基板コネクタ、ヘッダ、2列、直角スルーホール、スズめっき、10極、グローワイヤ非対応

ピッチ
3.0mm
極数
10
シリーズ
Minitek
定格電圧(V)
250
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.2
シリーズ番号
10127720
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする