AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 76382-303LF
シュラウドなしヘッダ-1列、スルーホール.FCIの業務用シュラウドなしヘッダ製品です。手で折って必要な長さにすることができます。.めっきやサイズが異なるタイプを用意
コネクタシステム
電線対基板
極数
3
定格電圧
1.0kV
行数
1
ピッチ
2.54mm
接続方向
ライトアングル
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
材質(コンタクト)
リン青銅
シリーズ
Dubox
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
ピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79374209
76382-303LF
3
3
1.0kV
2.54mm
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください