曜日別特売

フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mm

フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mm - TDK

TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去

長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.6タイプチップビーズ奥行(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ0603(1608M)内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(mA)
インピーダンス(Ω)
最大直流抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79377560MMZ1608B601CTAH0500600@100MHz0.4
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
79377569MMZ1608B121CTAH0600120@100MHz0.15
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする