曜日別特売

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15S

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, L77DA15S - AMPHENOL
長さ(mm)39幅(mm)11.7ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79377770L77DA15S
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする