AMPHENOL
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, プラグイン取り付け, DEP09P065TXLF
DEP09P065TXLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79377639
品番
DEP09P065TXLF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
30.43
幅(mm)
12.17
サイズ
D-Subシェル:E
ピッチ
2.74mm
極数
9
定格電圧
1.0kV
定格電流(A)
7.5
深さ(mm)
10.99
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
プラグイン取り付け
コネクタタイプ
(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向
ストレート