Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, プラグイン取り付け, D09S13A4GX00LF
DeltaDシリーズ.DeltaDシリーズの、業務用FCID-Subコネクタ製品です。各コネクタには、スチール製ハウジングが付属しています。.ライトアングル銅合金スルーホール実装ハウジング材質-スチール
- 長さ(mm)
- 30.81
- 幅(mm)
- 13.48
- 寸法(mm)
- 30.81×13.48×20.82
- サイズ
- D-Subシェル:E
- ピッチ
- 2.74mm
- 極数
- 9
- 定格電圧
- 300→0V
- 深さ(mm)
- 20.82
- 材質(ハウジング)
- PBT
- 動作温度(℃)
- (Min)-55
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- レイアウト
- ミックスコンタクト:9W2
- オス・メス
- メス
- 実装タイプ
- プラグイン取り付け
- コネクタタイプ
- (Dコネクタ)標準D-Sub
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1袋(5個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























